ul1061 awg28のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
49件の「ul1061 awg28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「awg24 ケーブル」、「awg22 ケーブル」、「電線 UL」などの商品も取り扱っております。
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V) 300 難燃性 VW-1 標準条長(m) 610 認定番号 E192340 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) 2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
1巻(610m)
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 適合規格 UL AWM Style 1061、CSA Type AWM RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1525m)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 105 定格電圧(V) 600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電流(A) 2 AWG 30 仕上外径(mm) 約0.7 導体構成(本/mm) 7/0.102 導体外径(Φmm) 0.31 定格温度(℃) 80 耐電圧(V) 500(AC/分)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m) 100 導体外径(Φmm) 0.95 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 9 AWG 20 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 導体構成(本/mm) 21/0.18 絶縁体外径(mm) 1.8 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V) 300 難燃性 VW-1 標準条長(m) 305 認定番号 E192340 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
1巻(305m)
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min) 2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V) 600 加工 スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック 難燃性 VW-1 標準条長(m) 305 認定番号 E192340 定格温度(℃) 105 耐電圧(V/min) 2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50
1巻(305m)ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 100 電圧 DC12V/24V 線径(Φmm) 0.18 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(100m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類 難燃ケーブル 定格電圧(V) 150 許容電流(A) 3 AWG 28 絶縁体標準厚さ(mm) 0.3 導体構成(本/mm) 7/0.127 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 約0.98 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類 産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm) 0.4 耐熱温度(℃) -100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様 ●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V アズワン品番 67-0416-61
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

。導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
1袋
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類 より線 定格電圧(V) 300 絶縁体標準厚さ(mm) 0.25 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)